DEHN ITALIA SPA - DEH103211 Asta di captazione D 16/10mm L 1500mm Al MgSi con filetto M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Lega di alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364078529
Codice prodotto
DEH103211
Cod. produttore
103211
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione tubolare rastremata
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Lega di alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), filetto M16, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con adattatore per filetto.