DEHN ITALIA SPA - DEH103124 Palo di captazione componibile L 9000mm Fe/tZn-Al con fondazione filettata -SET -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 9000 mm
Materiale - Acciaio
Collegamento - Tondino
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364112742
Codice prodotto
DEH103124
Cod. produttore
103124
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
9000 mm
Materiale:
Acciaio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Zincato a caldo
Palo componibile di captazione con fondazione filettata, provato secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra. I pali componibili di captazione con fondazione filettata sono dimensionati conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 133 km/h. I pali vengono montati avvitando la trivella nel terreno. Non sono necessari né lavori di scavo, né la realizzazione di fondazioni in cemento. La fondazione filettata può essere avvitata nel terreno senza preparazioni particolari. È da fissare con ulteriori dispersori di profondità. Esecuzione altezza sopra terra 9000 mm.




