pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103121 Palo di captazione componibile L 6000mm Fe/tZn-Al con fondazione filettata -SET -

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Diametro - 16...70 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364112711

Codice prodotto

DEH103121

Cod. produttore

103121

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione

Lunghezza:

6000 mm

Diametro:

16...70 mm

Materiale:

Acciaio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Zincato a caldo

Palo componibile di captazione con fondazione filettata, provato secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra. I pali componibili di captazione con fondazione filettata sono dimensionati conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 225 km/h. I pali vengono montati avvitando la trivella nel terreno. Non sono necessari né lavori di scavo, né la realizzazione di fondazioni in cemento. La fondazione filettata può essere avvitata nel terreno senza preparazioni particolari. È da fissare con ulteriori dispersori di profondità. Esecuzione altezza sopra terra 6000 mm.