pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103040 GABBIA DI ANCORAGGIO 4XM24, H13-19

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103040 GABBIA DI ANCORAGGIO 4XM24, H13-19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gabbia di ancoraggio

  • Materiale - Acciaio

  • Fissaggio dell'asta - Filettato

  • Diametro - 472 mm

  • Peso - 22.9 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364129894

Codice prodotto

DEH103040

Cod. produttore

103040

Produttore

DEH

Modello:

Gabbia di ancoraggio

Materiale:

Acciaio

Fissaggio dell'asta:

Filettato

Diametro:

472 mm

Peso:

22.9 kg

Gabbia di ancoraggio con perno filettato da cementare, adatta per flangia dei pali componibili di captazione. Esecuzione piccola per pali con un’altezza sopra terra da 13,35 fino a 19,35.