pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH102075 ZOCCOLO IN CEMENTO C45/55 CON CUNEO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo / Base

  • Materiale - Calcestruzzo

  • Fissaggio dell'asta - Cuneo

  • Diametro - 240 mm

  • Peso - 8.5 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094215

Codice prodotto

DEH102075

Cod. produttore

102075

Produttore

DEH

Modello:

Zoccolo / Base

Materiale:

Calcestruzzo

Fissaggio dell'asta:

Cuneo

Diametro:

240 mm

Peso:

8.5 kg

Zoccolo in cemento per punte di captazione Td 10 mm (lunghezza 1000 mm), per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati con distanziatori DEHNiso Rd 16 mm, lunghezza finoa 675 mm (distanza 0,8 m).