DEHN ITALIA SPA - DEH102050 Base di supporto per zoccolo in PVC D 37 0mm nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Base di supporto
Materiale - Plastica
Diametro - 370 mm
Peso - 0.217 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364045996
Codice prodotto
DEH102050
Cod. produttore
102050
Produttore
DEH
Modello:
Base di supporto
Materiale:
Plastica
Diametro:
370 mm
Peso:
0.217 kg
Base di supporto per la protezione delle coperture dei tetti sotto lo zoccolo in cemento. Esecuzione grande per peso 17 Kg.