pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH101110 PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM AL

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH101110 PUNTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Punta di captazione

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364138704

Codice prodotto

DEH101110

Cod. produttore

101110

Produttore

DEH

Modello:

Punta di captazione

Lunghezza:

1000 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Punta di captazione compresi due morsetti scanalati (campo di serraggio 0,7-8 mm) per la protezione da scariche dirette p.es di campi FV oppure pensiline fotovoltaiche. Il fissaggio della punta di captazione con la contemporanea connessione elettrica, ingrado di sopportare la corrente di fulmine, avviene tramite i due morsetti scanalati p.es. sul telaio portante metallico dei moduli FV. Con il montaggio sul telaio portante deve essere rispettata una distanza tra i due morsetti di 15-20 cm e una lunghezza libera dalla punta di captazione di 80-85 cm. Con un montaggio a regola d'arte è garantita la stabilità meccanica ed una portata di corrente di fulmine pari a 100 kA (10/350 µs).