pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH101009 Asta di captazione D 10mm L 1000mm INOX bombata su entrambi i lati

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH101009 Asta di captazione D 10mm L 1000mm INOX bombata su entrambi i lati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione bombata

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Diametro - 10...10 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128699

Codice prodotto

DEH101009

Cod. produttore

101009

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione bombata

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

10...10 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.