DEHN ITALIA SPA - DEH101007 Asta di captazione D 10mm L 1000mm Cu bo mbata su entrambi i lati


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione bombata
Lunghezza - 1000 mm
Materiale - Rame
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128705
Codice prodotto
DEH101007
Cod. produttore
101007
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione bombata
Lunghezza:
1000 mm
Materiale:
Rame
Superficie:
Non trattato
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.