DEHN ITALIA SPA - DEH900451 Limitatore di sovratensione Tipo 2 DEHNguard compatto per reti monofase TT e TN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA 
- Livello di protezione - 1.5 kV 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Tensione nominale AC - 230 V 
- Tensione massima continuativa AC - 340 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
6942299502329
Codice prodotto
DEH900451
Cod. produttore
900451
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
340 V
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²


