DEHN ITALIA SPA - DEH755600 Punto fisso a sfera D 20mm diritto con filetto interno M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 42 kA
Tipo di costruzione - Lineare
Metodo di montaggio - Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame - 150 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364000094
Codice prodotto
DEH755600
Cod. produttore
755600
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
42 kA
Tipo di costruzione:
Lineare
Metodo di montaggio:
Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:
Punto fisso a sfera D. 25 mm.
Max. sezione del cavo rame:
150 mm²
Diametro punto fisso:
25 mm