pagina iniziale

DATWAYLER - DAT43134208ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM4 LC-D/SC-D 2m

copiacopia
DATWAYLER - DAT43134208ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM4 LC-D/SC-D 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015281

Codice prodotto

DAT43134208ZY

Cod. produttore

43134208ZY

Produttore

DAT

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125?m, Au?endurchmesser 4,1 x 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung.