pagina iniziale

DATWAYLER - DAT42333508ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 LC-D/LC-D 5m

copiacopia
DATWAYLER - DAT42333508ZY LWL-Patchkabel 2G50/125 OM3 LC-D/LC-D 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005014765

Codice prodotto

DAT42333508ZY

Cod. produttore

42333508ZY

Produttore

DAT

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125?m, Au?endurchmesser 4,1 x 2,0 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung.