DATWAYLER - DAT41806900ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005372476
Codice prodotto
DAT41806900ZF
Cod. produttore
41806900ZF
Produttore
DAT
Das Modul KS-TC Plus erfullt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 fur die Kategorie 6A bis 500 MHz. Es ermoglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7, 7A und 8 Abnahmemessungen fur Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es fur die Ubertragung von 10-Gigabit Ethernet gema? IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen fur Power over Ethernet, fur PoE+ und fur 4PPoE werden voll erfullt. Stabiles Zink-Druckgussgehause mit Clip-Befestigung fur Keystone-Panels und -Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehauseflugel. Nur zum Ablangen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Kabeleinfuhrung mit 360?-Schirmgeflecht-Kontaktierung. Mit der integrierten Zugentlastung sind keine Kabelbinder mehr notwendig. Das Modul ist wiederbeschaltbar. Bei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul moglich. Mit abnehmbarer Staubschutzklappe in schwarz. Andere Farben sind als Zubehor verfugbar.


