pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGS937130090 S6-1-G20 -EMITTER

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 15...264 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 15...264 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893017665

Codice prodotto

DTGS937130090

Cod. produttore

S937130090

Produttore

MMD

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

15...264 V

Tensione nominale di comando Us DC:

15...264 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

20000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Frequenza di commutazione:

16 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

15...264 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.