DATASENSING SRL - DTGG5210730 S5-5-B3-30 RRX.POL 10 30VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8027893011687
Codice prodotto
DTGG5210730
Cod. produttore
G5210730
Produttore
MMD
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Corrente max. di uscita:
150 mA
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Min. distanza del riflettore:
0.1 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Lunghezza del sensore:
68 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
3 m