DATASENSING SRL - DTGG5210132 S5-5-F12-32 RECEIVER 10 30VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 150 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 12000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027893011007
Codice prodotto
DTGG5210132
Cod. produttore
G5210132
Produttore
MMD
Corrente max. di uscita:
150 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
12000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
12 m
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC