pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTGG5210000 S5-5-G12-00 EMITTER 10 30VDC

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 12000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8027893010901

Codice prodotto

DTGG5210000

Cod. produttore

G5210000

Produttore

MMD

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

12000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

12 m

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

55 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tipo di tensione:

DC

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.