DATASENSING SRL - DTG961031010 S6T-5-B5-P PNP.RRX.POLM12 CONN.10 30VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 6000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8027893005938
Codice prodotto
DTG961031010
Cod. produttore
961031010
Produttore
MMD
Max. Campo di rilevamento:
6000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
sì
Corrente max. di uscita:
100 mA
Con funzione timer:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tempo di reazione:
1 ms
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
6 m