pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG961031000 S6T-5-A6-P PNP.RRX M12 CONN.10 30VDC

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893005921

Codice prodotto

DTG961031000

Cod. produttore

961031000

Produttore

MMD

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

Corrente max. di uscita:

100 mA

Con funzione timer:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tempo di reazione:

1 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

6 m

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.