DATASENSING SRL - DTG95B080000 ENC41-S06-0100-C15 ENCODER INCR 100PPR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Numero di passi per giro (risoluzione) - 100...100
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Numero di giri - 6000...6000
Confezione
1 PZ
EAN
8027893077898
Codice prodotto
DTG95B080000
Cod. produttore
95B080000
Produttore
MMD
Modello:
Encoder / Trasduttore incrementale
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Numero di passi per giro (risoluzione):
100...100
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Numero di giri:
6000...6000
Diametro dell'albero:
7...7 mm
Grado di protezione (IP):
IP64
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio