DATASENSING SRL - DTG95B063681 IS-30-G1-03 FLUSH PNP NO DOPPIA CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
8027893067103
Codice prodotto
DTG95B063681
Cod. produttore
95B063681
Produttore
MMD
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
49.2 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA