pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B061121 IS-08-A1-03 FLUSH PNP NO 2MT

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893069565

Codice prodotto

DTG95B061121

Cod. produttore

95B061121

Produttore

MMD

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

51.4 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Sensore di prossimita induttivo, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG95B061121 - IS-08-A1-03 FLUSH PNP NO 2MT