pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B020050 SRF-30-5-P SLOT SENSOR 30MM M8 PNP

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente max. di uscita - 200 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 30 mm

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893035607

Codice prodotto

DTG95B020050

Cod. produttore

95B020050

Produttore

MMD

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente max. di uscita:

200 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

30 mm

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

59 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

333 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

10...60 °C

I sensori a forcella della serie SRF sono dispositivi fotoelettrici ad elevata precisione con LED ad emissione rossa per risoluzioni fino a 0,3 mm oppure con emissione LASER in classe II, per risoluzioni inferiori a 0.03 mm. Le principali caratteristichedi questi sensori sono l’alta precisione e ripetibilità di lettura, specialmente per le versioni Laser, associata ad un’alta frequenza di commutazione. La particolare forma ad ‘U’ con ricevitore e proiettore contrapposti, unita all’elevata resistenza delcontenitore in metallo, rendono il montaggio estremamente semplice e veloce, con un funzionamento affidabile e resistente agli urti e alle vibrazioni. La serie SRF comprende versioni con incavi da 30, 50, 80 e 120 mm per meglio adattarsi alle esigenze delle più svariate applicazioni quali la rilevazione di etichette opache su supporto trasparente, il monitoraggio della corretta posizione e dimensione di materiali oppure il conteggio di oggetti su nastri trasportatori. L’impostazione della sensibilità è facilmente regolabile tramite un trimmer posto sul lato posteriore. La gamma presenta versioni sia con uscita PNP che NPN e in ognuna di queste la selezione della modalità luce/buio.