pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG95B010151 S3Z-PR-5-FG01-PD RX TX PNP DARK CONN

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 20000 mm

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 20000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893077126

Codice prodotto

DTG95B010151

Cod. produttore

95B010151

Produttore

MMD

Campo di rilevamento nominale:

20000 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

20000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

19.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

La serie S3Z si propone per il formato miniatura con dimensioni e fissaggio compatibili con standard affermati sul mercato, quali le elevate prestazioni anche alle maggiori distanze operative.