DATASENSING SRL - DTG95A251450 CS-B2-02-G-03 4 POLI M8 90 3M GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Confezione
1 PZ
EAN
8027893008557
Codice prodotto
DTG95A251450
Cod. produttore
95A251450
Produttore
MMD
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel/oro
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
300 V



