DATASENSING SRL - DTG95A201350 OF-43-ST-20 2FBM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro del sensore - 4 mm
Temperatura ambiente - -40...60 °C
Materiale della guaina del cavo - Altri
Materiale delle fibre ottiche - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8027893008021
Codice prodotto
DTG95A201350
Cod. produttore
95A201350
Produttore
MMD
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro del sensore:
4 mm
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
La serie OF comprende una gamma completa di fibre ottiche universali in plastica per le funzioni di proiettore-ricevitore e di tasteggio anche coassiale, con terminali tagliabili e collegabili a tutti i sensori predisposti con fori di connessione di diametro 2,2 mm.



