DATASENSING SRL - DTG95A151360 R7 REFLECTOR RRX LASER 51X61MM M505-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 60.7 mm
Altezza - 6 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027893007789
Codice prodotto
DTG95A151360
Cod. produttore
95A151360
Produttore
MMD
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60.7 mm
Altezza:
6 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore a microprismi 38 x 40 mm con supporto 51 x 61 mm.



