DATASENSING SRL - DTG95A151350 R6-PLASTIC REFLECTOR -60X40,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 40.5 mm
Larghezza - 60 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027893007772
Codice prodotto
DTG95A151350
Cod. produttore
95A151350
Produttore
MMD
Forma:
Rettangolare
Altezza:
40.5 mm
Larghezza:
60 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Riflettore prismatico 36 x 55 mm con supporto 40,5 x 60 mm



