DATASENSING SRL - DTG957951100 SG4-RDB2 H=500 PASSIVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 580.5 mm
Altezza del campo protetto - 500 mm
Tipo di tensione - DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8027893058781
Codice prodotto
DTG957951100
Cod. produttore
957951100
Produttore
MMD
Lunghezza del sensore:
580.5 mm
Altezza del campo protetto:
500 mm
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Altezza del sensore:
56.9 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
52 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì