DATASENSING SRL - DTG957901170 SG4-30-090-OO-E 30MM RES EDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite semiconduttori sicure - 0
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
8027893053410
Codice prodotto
DTG957901170
Cod. produttore
957901170
Produttore
MMD
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore:
32.3 mm
Altezza del sensore:
36.9 mm
Lunghezza del sensore:
983.2 mm
Capacità di rilevazione per provini:
30 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
18 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
900 mm
Portata del campo di protezione:
19 m
Altezza campo di protezione:
900 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì