pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG957901150 SG4-30-060-OO-E 30MM RES EDM

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 683.2 mm

  • Altezza del campo protetto - 600 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 1

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893053397

Codice prodotto

DTG957901150

Cod. produttore

957901150

Produttore

MMD

Lunghezza del sensore:

683.2 mm

Altezza del campo protetto:

600 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

36.9 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

19 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

600 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Risoluzione:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

14 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

La nuova serie SAFE asyTM SG4-B HAND allarga la gamma delle nuove barriere di sicurezza SG ed evolve la linea SE4 PLUS, offrendo un dispositivo di sicurezza Tipo 4 per protezione mano con funzioni base, ideale per applicazioni che non richiedono funzionalità complementari quali Muting, Cascade e Blanking.