DATASENSING SRL - DTG957851180 SG4-S4-090-PP-W H=900 LINEAR MUTING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 1053 mm
Altezza del campo protetto - 915 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 1
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8027893058248
Codice prodotto
DTG957851180
Cod. produttore
957851180
Produttore
MMD
Lunghezza del sensore:
1053 mm
Altezza del campo protetto:
915 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 1
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
41.2 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
0.5 mA
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
50 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
315 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Larghezza del sensore:
35 mm
Risoluzione:
315 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
sì
Tempo di reazione:
16 ms
Risoluzione ridotta:
no
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
2
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì



