DATASENSING SRL - DTG957851170 SG4-S3-080-PP-W H=800 LINEAR MUTING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
8027893058231
Codice prodotto
DTG957851170
Cod. produttore
957851170
Produttore
MMD
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
41.2 mm
Lunghezza del sensore:
953 mm
Capacità di rilevazione per provini:
415 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
0.5 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione muting:
sì
Override possibile:
sì
Tempo di reazione:
14 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
415 mm
Risoluzione ridotta:
no
Portata del campo di protezione:
50 m
Altezza campo di protezione:
815 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con codifica raggio:
no
Comando passo passo possibile:
no
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì