DATASENSING SRL - DTG957801030 SG2-30-060-OO-X 30MM RES AUTO RESTART


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 600 mm
Tipo di tensione - DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Altezza del sensore - 36.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893048553
Codice prodotto
DTG957801030
Cod. produttore
957801030
Produttore
MMD
Lunghezza del sensore:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Altezza del sensore:
36.9 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
32.3 mm
Risoluzione:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente:
0...55 °C