pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG954601020 TL46-WL-815 STANDARD 9MM M12 VERT.SPOT

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG954601020 TL46-WL-815 STANDARD 9MM M12 VERT.SPOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893043220

Codice prodotto

DTG954601020

Cod. produttore

954601020

Produttore

MMD

Sensore fotoelettrico di contrasto formato maxi corpo metallico versione led bargraph ottica intercambiabile coassialeo biettivo 9mm. spot rettangolare verticale emissione LED RGB regolazione a pulsante uscita NPN/PNP NO connettore M12