DATASENSING SRL - DTG953151080 SR21-RG M8 NPN PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione min. oggetto - 0.5 mm
Profondità forca - 50 mm
Larghezza forca - 2 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
8027893043275
Codice prodotto
DTG953151080
Cod. produttore
953151080
Produttore
MMD
Dimensione min. oggetto:
0.5 mm
Profondità forca:
50 mm
Larghezza forca:
2 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 1
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
26 mm
Lunghezza del sensore:
90 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
0.02 ms
Frequenza di commutazione:
25000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce verde
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V