pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG952051910 S5-5-G8-62-SG-ST4 EMITTER 10 30VDC

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 8000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 8000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893059658

Codice prodotto

DTG952051910

Cod. produttore

952051910

Produttore

MMD

Campo di rilevamento nominale:

8000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

8000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore

Angolo di apertura:

2.5 °

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

8 m

Diametro del sensore:

16.6 mm

Lunghezza del sensore:

81 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Con blocco di ravvio:

no

Fotocellule di sicurezza proittorericevitore, omologate e certificate per funzionare unicamente con le centraline di sicurezza serie SG-BWS formando con esse rispettivamente sistemi di Tipo 2 e Tipo 4 in conformità con EN 954-1 e EN ISO 13849-1. Fotocellule in formato tubolare M18 plastico con emissione infrarossa della serie S5 con distanza operativa di 8m.