pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG951451570 S300-PA-2-G00-EX EMITTER 12-30VDC

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG951451570 S300-PA-2-G00-EX EMITTER 12-30VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 50000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067417

Codice prodotto

DTG951451570

Cod. produttore

951451570

Produttore

MMD

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

50000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451570 - S300-PA-2-G00-EX EMITTER 12-30VDC