pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG951451510 S300-PA-2-A06-OC RRX 12-30VDC TIMER

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG951451510 S300-PA-2-A06-OC RRX 12-30VDC TIMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893067356

Codice prodotto

DTG951451510

Cod. produttore

951451510

Produttore

MMD

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Corrente max. di uscita:

35 mA

Con funzione timer:

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

100 mm

Tempo di reazione:

1 ms

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

15 m

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451510 - S300-PA-2-A06-OC RRX 12-30VDC TIMER