DATASENSING SRL - DTG951451500 S300-PA-2-A01-OC RRX 12-30VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 15000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8027893067349
Codice prodotto
DTG951451500
Cod. produttore
951451500
Produttore
MMD
Max. Campo di rilevamento:
15000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
15000 mm
Corrente max. di uscita:
35 mA
Con funzione timer:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
100 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
15 m
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm