pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG950801200 S8-PR-5-M01-PP LED BGS 30CM PNP M8

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Campo di rilevamento nominale - 300 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Campo di regolazione - 50...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893056831

Codice prodotto

DTG950801200

Cod. produttore

950801200

Produttore

MMD

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Campo di rilevamento nominale:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Campo di regolazione:

50...300 mm

Distanza di rilevazione:

50...300 mm

Max. Campo di rilevamento:

300 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

25 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

1 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

14 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.3 m

Area del punto luminoso:

110 mm²

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

I sensori fotoelettrici della serie S8 offrono le funzioni più avanzate di soppressione dello sfondo, ridotte dimensioni, grazie all’alta risoluzione ottenuta attraverso i modelli con emissione LASER. Una nuova tecnologia brevettata è ora disponibile perla rilevazione di oggetti trasparenti e/o particolarmente lucidi, in grado di svolgere la funzione di soppressione dello sfondo anche se altamente riflettente ed in movimento.