DATASENSING SRL - DTG950801020 S8-PH-5-M01-PP BGS LASER 20CM PNP M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Corrente max. di uscita - 100 mA
Campo di rilevamento nominale - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Campo di regolazione - 20...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893050198
Codice prodotto
DTG950801020
Cod. produttore
950801020
Produttore
MMD
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Corrente max. di uscita:
100 mA
Campo di rilevamento nominale:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Campo di regolazione:
20...200 mm
Distanza di rilevazione:
20...200 mm
Max. Campo di rilevamento:
200 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
25 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
5000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
42 mm
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tempo di reazione:
0.1 ms
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
14 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.2 m
Area del punto luminoso:
110 mm²
Adatto per funzioni di sicurezza:
no




