pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG950551050 S7-3-E-P FIBRE-OPT PNP CABLE LED

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG950551050 S7-3-E-P FIBRE-OPT PNP CABLE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893020733

Codice prodotto

DTG950551050

Cod. produttore

950551050

Produttore

MMD

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

36.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

65 mm

Visualizzazione:

LED

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce a infrarossi

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Ampiezza di emissione nominale:

100 mm

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con funzione tempo:

no

Sensore a fibra ottica / Amplificatore per fibra ottica, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG950551050 - S7-3-E-P FIBRE-OPT PNP CABLE LED