pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG950201250 S6R-5-M50-P BACK SUPPR DC M12 NO-NC

DATASENSING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 15...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Distanza di rilevazione - 100...500 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893018853

Codice prodotto

DTG950201250

Cod. produttore

950201250

Produttore

MMD

Tensione nominale di comando Us DC:

15...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Distanza di rilevazione:

100...500 mm

Max. Campo di rilevamento:

500 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Triangolazione:

Soppressione dello sfondo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

18 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tempo di reazione:

1 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza del sensore:

50 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.