DATASENSING SRL - DTG950201230 S6R-5-M10-P BACK SUPPR DC M12 NO-NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 15...30 V
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Distanza di rilevazione - 100...100 mm
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8027893001183
Codice prodotto
DTG950201230
Cod. produttore
950201230
Produttore
MMD
Tensione nominale di comando Us DC:
15...30 V
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Distanza di rilevazione:
100...100 mm
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Triangolazione:
Soppressione dello sfondo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tempo di reazione:
1 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
50 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C