DAIKIN - DAKSB.FTXF50D/RXFD FTXF50D+RXF50D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua - no
Potenza frigorifera assorbita - 1.7...7.7 kW
Capacità di raffreddamento - 1.7...6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
7449070042269
Codice prodotto
DAKSB.FTXF50D/RXFD
Cod. produttore
SB.FTXF50D/RXFD
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua:
no
Potenza frigorifera assorbita:
1.7...7.7 kW
Capacità di raffreddamento:
1.7...6 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A
Potenza assorbita riscaldamento:
0.44...2.36 kW
Etichetta energetica riscaldamento:
A
Capacità di riscaldamento:
1.7...7.7 kW
Colore unità interna:
Bianco
EER (raffreddamento):
3
Altezza unità interna:
295 mm
COP (riscaldamento):
3
Larghezza unità interna:
990 mm
Profondità unità interna:
263 mm
Altezza unità esterna:
735 mm
Larghezza unità esterna:
825 mm
Profondità unità esterna:
300 mm
Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento:
31...31 dB(A)
Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento:
30...30 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
Dislivello massimo:
20 m