pagina iniziale

DAIKIN - DAKRZASG71MV1 SKY AIR ADVANCE 1PH

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Da pavimento

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Altezza - 770 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848603336

Codice prodotto

DAKRZASG71MV1

Cod. produttore

RZASG71MV1

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Da pavimento

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Altezza:

770 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

320 mm

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

220 V

livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

47...47 dB(A)

Peso:

60 kg

levata efficienza: - Classi energetiche fino a A++ (raffrescamento) / A+ (riscaldamento) - compressore che aumenta notevolmente l'efficienza La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A, comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica e ha una carica di refrigerante inferiore Ingombro molto ridotto e facilità di installazione Riutilizzo della tecnologia R-22 o R-407C esistente Garantisce il funzionamento sia in modalità riscaldamento che raffrescamento fino a -15°C. Grazie alla scheda elettronica raffreddata con refrigerante viene garantito un raffrescamento affidabile, non influenzato dalla temperatura dell'aria esterna. Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50 m; non vi sono limitazioni per la lunghezza minima Unità esterne per configurazioni monosplit, twin, triple, double twin