DAIKIN - DAKRZASG140MV1 SKY AIR ADVANCE 1PH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Da pavimento
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Altezza - 990 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848603312
Codice prodotto
DAKRZASG140MV1
Cod. produttore
RZASG140MV1
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Da pavimento
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Altezza:
990 mm
Larghezza:
940 mm
Profondità:
320 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
220 V
livello di pressione sonora raffreddamento:
54...54 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
57...57 dB(A)
Peso:
78 kg