pagina iniziale

DAIKIN - DAKRZASG100MY1 SKY AIR ADVANCE 3PH

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Da pavimento

  • Modello - Unità interna (split) singola

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Altezza - 990 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848603282

Codice prodotto

DAKRZASG100MY1

Cod. produttore

RZASG100MY1

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Da pavimento

Modello:

Unità interna (split) singola

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Altezza:

990 mm

Larghezza:

940 mm

Profondità:

320 mm

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

380 V

livello di pressione sonora raffreddamento:

53...53 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

57...57 dB(A)

Peso:

70 kg

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante